ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163

※商品画像

ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163
ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163
ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163
ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163
ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163
ハコUMNSF38F.2 ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆) 75112163

ユニボールONE F(10本)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ボール径(Φmm)0.38
色(軸)日向夏(Fイエロー)
内容量1箱(10本)注文コード75112163品番ハコUMNSF38F.2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

身近な1本を目指し、日常生活に溶け込む色から発想を得た軸色に。
「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。

シリーズユニボール方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38入数10本色(軸)日向夏(Fイエロー)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする