曜日別特売
TW-NT305 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 75113028

TW-NT305 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 75113028
TW-NT305 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 75113028
TW-NT305 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 75113028
TW-NT305 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 75113028

キャンパス修正テープ使い切り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5.5
色(本体)
テープ長さ(m)6
内容量1個注文コード75113028品番TW-NT305
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ノートの「色」と「幅」にピッタリ!修正したところが目立ちにくい!
紙の色に合わせた「テープ色」
キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちにくいです。
罫線に合わせた「テープ幅」
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。
きれいに切れる「メタルプレート」
先端に金属製のプレートを採用し、テープの定着性と切れの良さを両立しています。

材質ケース:R-ABS・ABS種類B羅用テープ幅(mm)5.5テープ長さ(m)6テープ地色キャンパスノートの中紙の色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×26×17色(本体)商品タイプ本体(使い切り)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする