曜日別特売
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267

 

NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267
NL-22P-CGY 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119267

吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クールグレー
内容量1枚注文コード75119267品番NL-22P-CGY
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!

付属品中紙付クールグレーサイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする