NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425

 

NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425
NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425
NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425
NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425
NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425
NX-26-CGY ループクリップ フック式 オープン工業 75119425

ループクリップ フック式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クールグレー
内容量1袋(10本)注文コード75119425品番NX-26-CGY
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

名札ケースの紛失を防ぐフック式。

クールグレー材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ひも幅(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 職員の名札用ストラップ
医療・福祉・介護関連業

職員の名札に使用しましたが、いつも使っているものより名札が取れにくくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする