曜日別特売
AZ-55-20 アゾン メッシュケース セキセイ 75119617

 

AZ-55-20 アゾン メッシュケース セキセイ 75119617
AZ-55-20 アゾン メッシュケース セキセイ 75119617
AZ-55-20 アゾン メッシュケース セキセイ 75119617

アゾン メッシュケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA5
レッド
内容量1冊注文コード75119617品番AZ-55-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。

幅(mm)15レッドサイズA5寸法(縦×横)(mm)190×250材質(表紙)ビニール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75119617AZ-55-2018453925AZ-55E-20AZ-55-20 アゾン メッシュケース(エコロジータイプ) セキセイ 18453925アゾン メッシュケース(エコロジータイプ)セキセイ1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする