セキセイ
アゾン メッシュケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B5
A6
B6
A4
B4
色
レッド
ブルー
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75119626
品番
AZ-65-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
幅(mm)
15
色
レッド
サイズ
B5
寸法(縦×横)(mm)
225×285
材質(表紙)
ビニール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75119626
AZ-65-20
34079028
AZ-65-10
アゾン メッシュケース
セキセイ
1個
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)