曜日別特売
GRN-5651-70 グラン ブロックケース セキセイ 75119818

 

GRN-5651-70 グラン ブロックケース セキセイ 75119818
GRN-5651-70 グラン ブロックケース セキセイ 75119818

グラン ブロックケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1個注文コード75119818品番GRN-5651-70
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!

サイズSホワイト材質(本体)ABS樹脂厚さ(mm)3外形寸法(縦×横)(mm)27×76外幅(mm)152内寸法(縦×横)(mm)23×70内幅(mm)146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする