Panasonic(パナソニック)
内曲り(PC50)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ミルクホワイト
ミルクホワイト
パールグレー(しろ)
新茶
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75120114
品番
MQC0430
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
曲り
色
ミルクホワイト
サイズ
PC50(90°)
適合サイズ
(軒とい)PC50
曲り角度
90