曜日別特売
KQ5547 スライドエルボ Panasonic(パナソニック) 75121042

スライドエルボ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ60(100°~135°)
適合サイズ(たてとい)60
新茶
内容量1個注文コード75121042品番KQ5547
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
種類エルボ曲り角度100~135°サイズ60(100°~135°)新茶適合サイズ(たてとい)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。角度が変えられるのが便利ですね。
ホームセンターで探すとこれはほぼ手に入らないのですが、通販で買えることがありがたい。

2025-07-08
用途: 雨どい補修

3次元で方向設定できるので大変使いやすく重宝しています。

2025-01-21
用途: 転居先の雨樋の経路変更

一階の軒先の雨樋が地面に降りる所で切られ、隣にあるバルコニーの波板まで水平に伸ばされていたのを元に戻すために購入したもの。スライドする分、自由度が増すので地中の取り回しで助かりました。

2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品 : 75121006
2021-11-22
用途: 雨樋のDIY
合同会社ISLANDERサービス業

前回に引き続きリピート商品になります。
角度調整をしたい時に便利です。

対象商品 : 75121051
2020-10-08
用途: 外壁塗装時に破損させた部分の修理に使用

元々の部品が角度調整できないものを使用して無理に取り付けられて
いたため、仮外しの際に破損してしまいました。
経年劣化もあるようですが、角度調整ができるのがよいです。

対象商品 : 75121076
2019-07-28
用途: 竪樋曲がり
農・林・水産業

独特の角度で曲げる必要があり購入しました、かなり広い範囲で調節できるので便利ですね。
組んでみて気が付きましたが標準角度じゃないと受ける方のエルボと角度が変わるので変な角度で使いたい人は受け側も合わせて2個で使わないといけないみたい。

対象商品 : 75121042
2018-08-06
用途: 雨樋を修理していて接続部の角度が合わなかったので購入しました

とても素晴らしい部品です。ホームセンタには売ってなくて色々探しているうちに見つかり モノタロウにもあったので即購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする