Panasonic(パナソニック)
マルチエルボ(S30)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ミルクホワイト
パールグレー(しろ)
新茶
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75122835
品番
KBP6567K
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
エルボ
色
ブラック
サイズ
S30(100°~135°)
適合サイズ
(たてとい)S30
曲り角度
100~135°