キングジム
ブギーボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75127098
品番
BB-15クロ
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ
約11.3インチLCD(約203×203mm)
書換え回数
約25000回(電池交換式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×210×9(スタイラス除く)
質量(g)
約168
取付け方法
マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※App Storeは、Apple Inc.の商標です。
※Google Playは、Google LLCの商標です。
※Boogie Boardのロゴは、Kent Displays Incの商標です。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。