曜日別特売
2700PS ウォレカ専用レールパーツ キングジム 75127213

 

2700PS ウォレカ専用レールパーツ キングジム 75127213
2700PS ウォレカ専用レールパーツ キングジム 75127213
2700PS ウォレカ専用レールパーツ キングジム 75127213
2700PS ウォレカ専用レールパーツ キングジム 75127213

ウォレカ専用レールパーツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75127213品番2700PS
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

在宅時やスタンドに立て掛けたい時、回転させるだけでスマホからウォレカを取り外せます。
レールパーツの厚みは約2mmで、携帯時も気になりません。

ブラック径(Φmm)約55(保護シール部)奥行(mm)2質量(g)約3対応No.2780(スリムタイプ)・ No.2790(スタンダードタイプ)材質レールパーツ:POM、保護シール:PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする