曜日別特売
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335

 

7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335
7281Tネイ クリアーファイル ヒクタス(透明) キングジム 75127335

クリアーファイル ヒクタス(透明)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ポケット数20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)
10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)
60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)
ネイビー
内容量1冊注文コード75127335品番7281Tネイ
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!

サイズA4ネイビーポケット数20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)収納枚数(枚)40高さ(mm)307幅(mm)232背幅(mm)11穴数専用6穴材質(表紙)カラー透明PP表紙とじ具の種類スティック式材質(とじ具)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75127396
2024-02-21
用途: テキストをファイルするため
湘南カイロ

薄いのに、沢山入れられて、しかもページを増やせるところがありがたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする