キングジム
クリアーファイル ヒクタス(透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ポケット数
40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)
40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)
40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)
10ポケット(5枚)、最大:14ポケット(7枚)
20ポケット(10枚)、最大:30ポケット(15枚)
60ポケット(30枚)、最大:70ポケット(25枚)
色
緑
緑
青
乳白
ネイビー
赤
黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75127378
品番
7281TWミト
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
スリムな背幅で、いざという時、ポケットが増やせる!
サイズ
A4
色
緑
ポケット数
40ポケット(20枚)、最大:50ポケット(25枚)
収納枚数(枚)
80
高さ(mm)
307
幅(mm)
234
背幅(mm)
9
穴数
専用6穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
とじ具の種類
スティック式
材質(とじ具)
樹脂