SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306

※セキセイ セパルクリヤーファイルA4 40ポケット ライトグレー SEL-2824-61

SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306
SEL-2824-61 セパルクリヤーファイルA4 40ポケット セキセイ 75128306

セパルクリヤーファイルA4 40ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1冊注文コード75128306品番SEL-2824-61
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

シンプルで使いやすく、暮らしの中にやさしく溶け込むテンダーカラーのクリヤーファイル

用途
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット付き
背表紙用のタイトルシールは、ファイルの分類整理に便利です
インデックスシールは、ポケットに貼り付けてさらに細分化した分類が可能です
背表紙のタイトルシールや分類に便利なインデックスシール付き
寸法(mm)307×232×24ライトグレーサイズA4-Sタイプタテ入れ材質(シール)ポケット数40材質(表紙)PP 0.8mm厚ポケットIPP 60ミクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする