※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三高
送水ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
152
125
152
200
76
102
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75128507
品番
6inch×50M
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
1.25
使用温度範囲(℃)
約-5~60
内径(Φmm)
152
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
0.8
ホース長さ(m)
50
ホース寸法(inch)
6