L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796

L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796
L620A3 A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ) 75128796

A3 6ローラーラミネーター

(1件のレビュー)
地域運賃
内容量1台注文コード75128796品番L620A3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)

適合サイズA3ブラック質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 掲示用
製造業

立ち上がりが早くて、とても良い
切り忘れても自動でOFFになり安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする