曜日別特売
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697

200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697
200-CB028DBRM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 75129697

ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個フレーム色木目注文コード75129697品番200-CB028DBRM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。
全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。
スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
濃い木目、明るい木目、2色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。

色(天板)木目フレーム色木目材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)10使用工具プラスドライバー、 手袋組立人数1組立時間30分仕様●個口数:1個口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする