USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。調光も2段階で明るさも選べます。LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。防水規格もIPX4を取得してます。
ヘッドライトより ぶれずに 手元を照らしてくれるので非常に便利です。
購入して1年弱ですが、片方の充電が寿命のようで、十分な充電をしてもすぐ暗くなってしまいます。あまりにも、耐久性がなく困っています。