10A-6LB32B150 空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO 75130781

空気圧シリンダ 10A-6LB32B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード75130781品番10A-6LB32B150
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形シリーズ10A-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする