色ターコイズブルー全高(mm)945~1035座面高さ(mm)410~500本体質量(kg)14.2肘掛なし仕様ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)材質背フレーム:PA樹脂成型品、張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:直径60mmナイロン双輪キャスター質量(kg)14.2タイプアームレスキャスターあり座高(mm)410~500アズワン品番64-8133-53RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×580~630×945~1035色(脚部)ホワイトフレーム/脚ベース:ホワイト