曜日別特売
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984

 

No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984
No.3540F-W オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 75130984

オフィスチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
アップルグリーン
肘掛なし
色(脚部)ホワイトフレーム/脚ベース:ホワイト
タイプアームレス
内容量1脚注文コード75130984品番No.3540F-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000

ゆるやかかつダイナミックなアーチ形状の背もたれとひとり一人に快適な座り心地をサポートする座面機能で得られる一体感。あなたのからだに寄り添い、軽快にかつ力強くサポートします。

アップルグリーン全高(mm)945~1035座面高さ(mm)410~500本体質量(kg)14.2肘掛なし仕様ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)材質背フレーム:PA樹脂成型品、張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ材・(座)ポリエステル布、クッション:座モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:直径60mmナイロン双輪キャスター質量(kg)14.2タイプアームレスキャスターあり座高(mm)410~500アズワン品番64-8133-56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×580~630×945~1035色(脚部)ホワイトフレーム/脚ベース:ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,700/税込4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする