ベロス
ボードクリップ シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個(2個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75134999
品番
MC-501
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強力磁石付目玉クリップ
特性
強力
色
シルバー
サイズ
ジャンボ
保持枚数
A4コピー用紙約100枚
寸法(mm)
86×100×60