※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
スピコンマフラ
(1件のレビュー)
取扱い終了
接続口径
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75135033
品番
SM100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
接続口径
M5×0.8
トラスコ品番
105-3876
材質(本体)
真鍮
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
2
シリーズ
SM1
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
有効断面積(mm
2
)
4(全開時)
寸法A(mm)
4
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
約9
寸法N(mm)
max:6、min:3.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
寸法BB(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75135033
SM100
10924681
SM100
スピコンマフラ
ParkerTAIYO
1袋(2個)
¥
1,790
税込
¥
1,969
内容量に違いがあります