ジーエルサイエンス
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
1
1
3
5
10
2
型式
AA-1
AA-1
AA-3
AA-5
AA-10
AAK-2
AAK-3
AAK-5
AAK-10
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75138176
品番
3008-98101
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
型式
AA-1
材質
PVDFフィルム
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50
容量(L)
1
スリーブ径(Φmm)
6(片口標準)
アズワン品番
61-3525-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000