ジーエルサイエンス
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
10
1
3
5
10
2
型式
AAK-10
AA-1
AA-3
AA-5
AA-10
AAK-2
AAK-3
AAK-5
AAK-10
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75138246
品番
3008-98210
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
型式
AAK-10
材質
PVDFフィルム
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50
容量(L)
10
スリーブ径(Φmm)
6(片口ミニバルブ付)
アズワン品番
61-3526-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000