栗田製作所
手元ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75138271
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途
エアーガン・ツリーガン用補修パーツに
トラスコ品番
827-8541
材質
黄銅棒(C3604)
質量(g)
13.6
ねじ径
G1/8×G1/4
表面処理
表面処理(クロームメッキ)