ジーエルサイエンス
ナイロンチューブ 6×4 黒 10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75138359
品番
SNY-6
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
型式
SNY-6
外径×内径(Φmm)
6×4
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
最小曲げ半径(mm)
15
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)
コード
3004-72651
アズワン品番
63-8591-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000