SSK-8 ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ セイニチ(生産日本社) 75138594

ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(700枚)
内容量1ケース(700枚)注文コード75138594品番SSK-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)

用途冷凍食品・粒状製品に。材質ポリエチレン(2層構成)厚さ(mm)0.08幅(mm)280高さ(mm)400(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)700
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする