曜日別特売
CG-3 スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス 75138666

CG-3 スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス 75138666
CG-3 スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス 75138666

スマートバッグ2F CG型

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
容量(L)3
内容量1枚注文コード75138666品番CG-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。

耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど型式CG容量(L)3コネクタ両口PPスリーブコード3008-49403アズワン品番63-8592-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする