ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(250枚)
内容量1ケース(250枚)注文コード75138673品番LW-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。

用途セット販売・持ち帰り用に。材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)厚さ(mm)0.1幅(mm)340高さ(mm)480(チャック下)乳白種類チャック付手さげ袋入数(枚)250
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする