セイニチ(生産日本社)
ラミグリップ(Kコート底開き平袋タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(1500枚)
1ケース(3500枚)
1ケース(2500枚)
1ケース(2000枚)
1ケース(1500枚)
1ケース(1100枚)
1ケース(800枚)
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1500枚)
注文コード
75138917
品番
KP-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
用途
ハーブ・乾物に。
材質
KOP/PE/CP
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
1500
基材構成
KOP20(静防)/PE15/CP40(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。