曜日別特売
VP-J ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社) 75138996

ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(800枚)
内容量1ケース(800枚)注文コード75138996品番VP-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。

用途ハーブ・乾物に。材質透明蒸着PET/PE/CP幅(mm)240高さ(mm)340(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明種類チャック付ラミネート袋入数(枚)800基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする