曜日別特売
LZ-F ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社) 75139093

ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(2500枚)
幅(mm)120
内容量1ケース(2500枚)注文コード75139093品番LZ-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。

用途ガスバリア性が必要な一般用途に。材質NY/PE幅(mm)120高さ(mm)170(チャック下)見出し枠なし透明種類チャック付ラミネート袋入数(枚)2500基材構成NY15/PE60寸法(チャック上)(mm)20
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする