85702 安全長靴 85702 ジーベック 75140256

85702 安全長靴 85702 ジーベック 75140256
85702 安全長靴 85702 ジーベック 75140256
85702 安全長靴 85702 ジーベック 75140256

安全長靴 85702

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード75140256品番85702
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動き易さと安全性に考慮した快適設計。

用途土木、建築、漁業、食品加工。サイズ(cm)25足幅3E種類安全長靴長さ(cm)40(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)920(25cm)材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-09-08
用途: 配達、など
自動車・二輪車・自転車関連業

買って7ヶ月で、表面ゴムにヒビ割れ、水漏れ。耐久性無し。靴底もすぐに磨耗、柔らかく礫場では足裏痛くなる。安全靴?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75140265
2015-03-31
用途: 雨天ぬかるみでの作業、
株式会社イチコー

以前購入していた物に比べて、高さがあり、また靴の中は柔らかくフィット感があり、靴底は丈夫で
 すべりづらく、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする