曜日別特売
BPSM5-30 ボールロックピン 大阪魂 75140545

 

BPSM5-30 ボールロックピン 大阪魂 75140545
BPSM5-30 ボールロックピン 大阪魂 75140545

ボールロックピン

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)5
内容量1個注文コード75140545品番BPSM5-30
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(Φmm)25寸法D(Φmm)5寸法D1(mm)5.5寸法D2(Φmm)11寸法H(mm)22寸法L(mm)30寸法L1(mm)6硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル推奨穴内径(mm)5(0,+0.08)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140624
2023-02-20
用途: アルインコのエアロバイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アルインコのエアロバイクで折りたたんだ時に広がらないように止めるためのピンを紛失していたので代用として購入した。
欲しい寸法が明記されていて選びやすかった。

対象商品 : 75140676
2022-08-25
用途: 穴埋め

出張現場で急に必要となり 検索すると商品があり、当日出荷でしたので翌日に届き
出張作業が無事終わることができました   とても良かったです

対象商品 : 75140615
2020-12-23
用途: 釣行
建設業・工事業

ボート用ドーリーの留め具として使用。ボールピンのボールがやや戻り弱く、ちょいたらイマイチと思います。

対象商品 : 75140694
2020-06-01
用途: トラック用
三輪設備建設業・工事業

荷台ドアの止めピン用で、ぴったりのサイズでした。

対象商品 : 75140685
2020-06-01
用途: トラック用
三輪設備建設業・工事業

荷台ドアの止めピン用で、サイズは合いませんでした。商品自体は良いものです。

対象商品 : 75140545
2019-02-06
用途: 検査冶具

検査冶具用に購入しましたが、結局は使いませんでした。品物は良いと思います。

対象商品 : 18371596
2017-08-28
用途: 椅子の脚にあるストッパー用
教育・研究機関

サイズに違いはなく、ボールについているスプリングの堅さもちょうど良く、良い感じで使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 75140624
2017-07-23
用途: 磯釣りでクエ竿の竿尻に取り付けるロックピンとして使用
有限会社ブラザー黒崎卸売・小売業

見た目、精度、強度ともに満足です。しいて言えば、ボールロックの効きがもう少し強ければと思いますが、想定外の使用用途だと思いますので、現状でも充分満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする