ジーエルサイエンス
スーパーピークタフコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1組
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75141484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)
1/16
耐圧(MPa)
34.3
ねじ規格
10-32UNF
材質
ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
仕様
ダブルフェラル 5個入
アズワン品番
64-1244-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000