ジーエルサイエンス
SUS316チューブ コイル 1/16×0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
50000
5000
10000
20000
50000
100000
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75141868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
1.588
長さ(mm)
50000
形状
コイル
内径(Φmm)
0.8
アズワン品番
64-1244-64
チューブ外径(inch)
1/16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000