nepros
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75141997
品番
NBEC38
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直径のコンパクトなタイプ。
質量(g)
40
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
25
寸法D(mm)
28
寸法sq.(mm)
9.5