曜日別特売
RP-F10-K2-PSIN 前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル 75142306

前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ブラック電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%仕様ACアダプタ、ACケーブル同梱注文コード75142306品番RP-F10-K2-PSIN
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。

方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)250外径(Φmm)最大83(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙ロール紙文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%バッファメモリ4KB(入力)切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1質量(g)約840ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0商品タイププリンター仕様ACアダプタ、ACケーブル同梱アズワン品番64-8872-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※推奨感熱紙使用のこと。
※突起部を除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする