曜日別特売
NQ4E4 (6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ nepros 75142487

NQ4E4 (6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ nepros 75142487
NQ4E4 (6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ nepros 75142487
NQ4E4 (6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ nepros 75142487

(6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼びE4
内容量1個注文コード75142487品番NQ4E4
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)6.3呼びE4口形状E型質量(g)8寸法A(mm)3.86全長L(mm)17寸法D1(mm)5.4寸法D2(mm)12先端形状E型トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75142523
2021-04-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところに使用したくてE10(6.3SQ)を探していました。他社の同様のサイズでは外径や長さが大きかったためこちらを選びました。
狭いところで非常にアクセスしやすくなり今までの苦労がうそのようです。
製品的にもネプロスですので全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする