nepros
(9.5SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
E14
E6
E7
E8
E10
E12
E14
E16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142602
品番
NQ6E14
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
呼び
E14
口形状
E型
質量(g)
26
寸法A(mm)
12.9
全長L(mm)
26.5
寸法D1(mm)
15.6
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス