曜日別特売
URM-L-W 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 75142697

 

URM-L-W 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 75142697
URM-L-W 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 75142697
URM-L-W 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 75142697
URM-L-W 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 75142697

室内用ホスクリーン昇降式 URM型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1740
内容量1セット注文コード75142697品番URM-L-W
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。

付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式全長(mm)1740材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式竿長(mm)1600アズワン品番65-2493-53昇降幅(mm)0~1000

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75142697
2021-03-10
用途: 洗濯物の部屋干し

この製品、以前から探していました。まさかモノタロウさんで購入出来るとは。しかも市価よりだいぶ安いです。
この製品は、洗濯物を天井まで引き上げて干せるため、冬は暖房による暖気が天井に上がっているので、乾きがかなり早くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 75142697
2017-08-11
用途: 美容室閉店後室内用物干し
建設業・工事業

使いやすく収納時の見た目もすっきりしている
耐荷重もう少し欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75142697
2016-08-22
用途: 洗濯物干し

シンプルで見栄えも良くスマート

対象商品 : 75142697
2014-10-26
用途: 洗濯物を干す
有限会社ミキハウジング

簡単に取り付けられてとても便利です。見た目もスッキリします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする