到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)保護等級IP42(真空ポンプ)電源(V)AC100~120(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)寸法(mm)248×326×402質量(kg)14.5仕様真空ポンプステージ数:2段式アズワン品番61-4374-59