※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)くわえられる呼び寸法40~80A
適用される管の呼び寸法50A
内容量1個注文コード75144221品番CWPAL600
参考基準価格(税別)¥35,140販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。