MCC(松阪鉄工所)
ライニングSGMレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
SGM100A
SGM40A
SGM80A
SGM100A
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144273
品番
CWP0510A
参考基準価格(税別)
¥102,460
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
呼び
SGM100A
適合管の呼び
(SGM継手、SGML継手)80A、100A、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)80A、100A
全長(mm)
1140
質量(kg)
6.5
色
黒/シルバー
荷重
(SGM継手、SGML継手)約294N、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)約392N
適合管継手
SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
注意
※40Aはサヤ管を付属していません。
※全長はサヤ管装着時(40Aは本体のみ)の全長となります。