PW-PLS30 パイプレンチ被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所) 75144325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75144325品番PW-PLS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,140

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用

開き幅(mm)~47呼び寸法(mm)300くわえられる呼び寸法~32A適用される管の呼び寸法20A質量(g)1000被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])117[12]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75144325PW-PLS3038769335PWPDAL30PW-PLS30 パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所) 38769335パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする