曜日別特売
BV-250 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所) 75144517

塩ビ管面取り工具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面取能力外面15°
内容量1個注文コード75144517品番BV-250
参考基準価格(税別)¥59,220販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。
替刃式

適合パイプ呼び径40~250トラスコ品番408-8000質量(kg)1.8赤/シルバー面取能力外面15°寸法(縦×横×高さ)(mm)235×155×160適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)適合替刃BVE250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144517
2021-10-08
用途: 塩ビパイプの面取り作業
KSプラント建設業・工事業

滑らかに面取りが出来今までは手で面取りをしていたのでかなり楽に作業が進みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする