曜日別特売
PVP-0200 被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所) 75144571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆管用パイプバイス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ6~50A
内容量1個注文コード75144571品番PVP-0200
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。

全高(mm)295質量(kg)3適合パイプ6~50A呼びNo.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144571
2018-02-05
用途: パイプカット用
製造業

今までの小さなカッターでは、手が痛くなっていたがバイスで固定する事で楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする