曜日別特売
ESI-150L ソケットクランプ(ドラムタイプ) MCC(松阪鉄工所) 75145253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットクランプ(ドラムタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び100、150
内容量1個注文コード75145253品番ESI-150L
参考基準価格(税別)¥117,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

用途
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
仕様ライナー付き質量(kg)12.4呼び100、150適合材ソケット、キャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする